HUMBOLDT HB-4830A -penkkivaaka, kapasiteetti 30 kg, luettavuus 0.005 kg, koko 12 x 14 tuumaa, 120 V, 60 Hz | CL6MBH

HUMBOLDT HB-4830A-penkkivaaka, kapasiteetti 30 kg, luettavuus 0.005 kg, koko 12 x 14 tuumaa, 120 V, 60 Hz

Tuote: CL6MBH Malli: HB-4830A
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPenkkivaaka

Tuotteen yksityiskohdat:

Penkkivaaka, kapasiteetti 30 kg, luettavuus 0.005 kg, koko 12 x 14 tuumaa, 120 V, 60 Hz

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HUMBOLDT HB-4832A -penkkivaaka, kapasiteetti 150 kg, luettavuus 0.02 kg, koko 21.7 x 16.5 tuumaa, 120 V, 60 Hz | CL6MBJ HB-4832A-
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT HB-4833A -penkkivaaka, kapasiteetti 600 lb, 01 lb / 05 kg, 31.5 x 23.6 tuuman koko, 120 V, 60 Hz | CL6MBK HB-4833A-
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT HB-4834A -penkkivaaka, kapasiteetti 75 kg, luettavuus 0.01 kg, koko 14 x 12 tuumaa, 120 V, 60 Hz | CL6MBL HB-4834A-
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT HB-4835A -penkkivaaka, kapasiteetti 150 kg, luettavuus 0.02 kg, koko 25.6 x 19.7 tuumaa, 120 V, 60 Hz | CL6MBM HB-4835A-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUMBOLDT HB-4830A-penkkivaaka, kapasiteetti 30 kg, luettavuus 0.005 kg, koko 12 x 14 tuumaa, 120 V, 60 Hz