Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUMBOLDT H-5875 vakiopoltin liekinvakaimella, 4270 BTU lähtö, 6-1/8 tuuman kokonaiskorkeus

Varastossa
Tuote: AF6BZU Malli: H-5875Ristiviite: 9WFE9
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
€47.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoltin
Barb koko7/16
PolttoainetyyppiLP
Kokonaiskorkeus6.125 "
Putken ulkohalkaisija.1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.144
Laivan korkeus (cm)8.26
Laivan pituus (cm)15.88
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8419190060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • BTU-lähtö (2000-3200)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPolttoainetyyppiHinta
HUMBOLDT H-5870 vakiopoltin liekinvakaimella, 4100 BTU lähtö, 6-1/8 tuumaa kokonaiskorkeus | AF4TYN 9K457 H-5870Luonnollinen€48.23
HUMBOLDT H-5820 vakiopoltin, 2280 BTU lähtö, 5-3/8 tuumaa kokonaiskorkeus | CL6NRK H-5820--
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT H-5825 vakiopoltin, 1,365 5 BTU lähtö, 3-8/6 tuumaa kokonaiskorkeus | CLXNUMXNRL H-5825--
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT H-5835 vakiopoltin, 1342 BTU lähtö, 5-3/8 tuumaa kokonaiskorkeus | CL6NRM H-5835--
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT H-5860 vakiopoltin, 3750 BTU lähtö, 5-3/8 tuumaa kokonaiskorkeus | CL6NRN H-5860--
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT H-5865 vakiopoltin, 5465 BTU lähtö, 5-3/8 tuumaa kokonaiskorkeus | CL6NRP H-5865--
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT H-5770 Standard Micro-Bunsen Poltin, 1,365 3 BTU lähtö, 1-2/6 tuumaa kokonaiskorkeus | CLXNUMXNRQ H-5770--
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUMBOLDT H-5875 vakiopoltin liekinvakaimella, 4270 BTU lähtö, 6-1/8 tuuman kokonaiskorkeus
€47.91 / yksikkö