HUMBOLDT H-5051 nosturivaaka, 300 x 0.05 lb | CL6HEP

HUMBOLDT H-5051 nosturivaaka, 300 x 0.05 lb

Tuote: CL6HEP Malli: H-5051
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCrane Scale

Tuotteen yksityiskohdat:

Nosturivaaka, 300 lb x 0.05 lb

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HUMBOLDT H-5050 nosturivaaka, 100 lb x 0.02 lb | CL6HEN H-5050-
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT H-5052 nosturivaaka, 600lb x 0.1lb | CL6HEQ H-5052-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUMBOLDT H-5051 nosturivaaka, 300 x 0.05 lb