HUMBOLDT H-4913.250 Erlenmeyer-pullo, tuuletettu, 250 ml

Tuote: CL6KHK Malli: H-4913.250
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräErlenmeyer pullo

Tuotteen yksityiskohdat:

Erlenmeyer-pullo, tuuletettu, 250 ml

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HUMBOLDT H-4917.1M Erlenmeyer-pullo, 1000 ml | CL6KHD H-4917.1M-
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT H-4917.250 Erlenmeyer-pullo, 250 ml | CL6KHE H-4917.250-
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT H-4917.2M Erlenmeyer-pullo, 2,000 6 ml | CLXNUMXKHF H-4917.2M-
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT H-4917.4M Erlenmeyer-pullo, 4,000 6 ml | CLXNUMXKHG H-4917.4M-
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT H-4917.500 Erlenmeyer-pullo, 500 ml | CL6KHH H-4917.500-
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT H-4913.1M Erlenmeyer-pullo, tuuletettu, 1000 ml | CL6KHJ H-4913.1M-
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT H-4913.2M Erlenmeyer-pullo, tuuletettu, 2000 ml | CL6KHL H-4913.2M-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUMBOLDT H-4913.250 Erlenmeyer-pullo, tuuletettu, 250 ml