HUMBOLDT H-4398F80 Screen Tray And Cloth, 16 x 16.5 Inch Size, 180µm/No. 80 ASTM Size | CL6PCY

HUMBOLDT H-4398F80 näytön alusta ja kangas, 16 x 16.5 tuuman koko, 180 µm/nro. 80 ASTM koko

Tuote: CL6PCY Malli: H-4398F80
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarjotin

Tuotteen yksityiskohdat:

Näytön alusta ja kangas, 16 x 16.5 tuuman koko, 180 µm/nro. 80 ASTM koko

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HUMBOLDT H-4278F18 näyttötarjotin ja kangas, 1.00 mm/nro. 18 vakioverkkokoko, ruostumaton teräskangas | CL6PAD H-4278F18-
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT H-4278F16 näyttöalusta ja kangas, 1.18 mm/nro. 16 vakioverkkokoko, ruostumaton teräskangas | CL6PAE H-4278F16-
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT H-4278F14 näyttöalusta ja kangas, 1.40 mm/nro. 14 vakioverkkokoko, ruostumaton teräskangas | CL6PAF H-4278F14-
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT H-4278F12 näyttöalusta ja kangas, 1.70 mm/nro. 12 vakioverkkokokoa, ruostumaton teräskangas | CL6PAG H-4278F12-
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT H-4278C4.000 Seulaalusta ja kangas, 100.0 mm/4.00 tuuman vakioverkko, teräskangas | CL6PAH H-4278C4.000-
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT H-4278F140 näyttöalusta ja kangas, 106µm/nro. 140 vakioverkkokoko, ruostumaton teräskangas | CL6PAJ H-4278F140-
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT H-4278C4.240 Seulatarjotin ja kangas, 106 mm/4.24 tuuman vakioverkko, ruostumaton teräskangas | CL6PAK H-4278C4.240-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUMBOLDT H-4398F80 näytön alusta ja kangas, 16 x 16.5 tuuman koko, 180 µm/nro. 80 ASTM koko