Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUMBOLDT H-4210.1 kartio, 60 astetta, 1.5 cm Pinta-ala | AE3JQR 5DPK4

HUMBOLDT H-4210.1 kartio, 60 astetta, 1.5 cm ala

Varastossa
Tuote: AE3JQR Malli: H-4210.1Ristiviite: 5DPK4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€186.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKartio, 60 astetta, 1.5 cm pinta-ala

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi9027905495
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
HUMBOLDT H-4210.3 Kartio, 60 astetta, 3 cm Pinta-ala | AE3JQU 5DPK6 H-4210.3Kartio, 60 astetta, 3 cm pinta-ala€249.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUMBOLDT H-4210.1 kartio, 60 astetta, 1.5 cm ala
€186.82 / yksikkö