Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUMBOLDT H-4199.D Rei'itetty ruostumaton levy, 2mm koko | AE3JQK 5DPJ7

HUMBOLDT H-4199.D Rei'itetty ruostumaton levy, koko 2 mm

Varastossa
Tuote: AE3JQK Malli: H-4199.DRistiviite: 5DPJ7

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuostumaton levy, 2 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi8466915000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
HUMBOLDT H-4199.C Rei'itetty ruostumaton levy | AE3JQJ 5DPJ6 H-4199.CRuostumaton levy, nro 35€56.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUMBOLDT H-4199.D Rei'itetty ruostumaton levy, koko 2 mm
€48.86 / yksikkö