HUMBOLDT H-3875.5F Micro-Deval -laite, 230 V, 50 Hz

Tuote: CL6LTW Malli: H-3875.5F
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulamispistelaite

Tuotteen yksityiskohdat:

Laitteet, 230V, 50Hz

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HUMBOLDT H-3875 Micro-Deval laite, 120V ,60Hz | CL6LTV H-3875-
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT H-3876 Micro-Deval -laite, 120V, 60Hz, lämpösuojattu moottori | CL6LTX H-3876-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUMBOLDT H-3875.5F Micro-Deval -laite, 230 V, 50 Hz