PETROCHEM BLOWER OIL FG-220-005 Kompressoriöljy, 5 Gal, Pail, 50 Sae Grade, 220 Iso Viskositeetti Grade, 158 Viskositeettiindeksi | CT7QCP 45VG04

PETROCHEM BLOWER OIL FG-220-005 Kompressoriöljy, 5 gal, ämpäri, 50 Sae, 220 Iso-viskositeettiluokka, 158 viskositeettiindeksi

Varastossa
Tuote: CT7QCP Malli: BLOWER OIL FG-220-005Ristiviite: 45VG04

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,070.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKompressoriöljy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.26
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PETROCHEM BLOWER OIL FG-220-005 Kompressoriöljy, 5 gal, ämpäri, 50 Sae, 220 Iso-viskositeettiluokka, 158 viskositeettiindeksi
€1,070.70 / yksikkö