HUMBOLDT H-3391 mittapullo, 100 ml

Tuote: CL6PVV Malli: H-3391
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMittapullo

Tuotteen yksityiskohdat:

Mittapullo, 100 ml

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HUMBOLDT H-3392 mittapullo, 250 ml | CL6PVW H-3392-
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT H-3393 mittapullo, 500 ml | CL6PVX H-3393-
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT H-3394 Mittapullo tulpalla, 250 ml | CL6PVY H-3394-
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT H-3395 Mittapullo tulpalla, 500 ml | CL6PVZ H-3395-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUMBOLDT H-3391 mittapullo, 100 ml