HUMBOLDT H-30131 Laboratoriouuni, 450 astetta F 2.86 cu. ft. Kapasiteetti, 115V, 60 Hz, 1600W | AE3JNA 5DNY0

HUMBOLDT H-30131 Laboratoriouuni, 450 astetta F 2.86 cu. ft. Kapasiteetti, 115 V, 60 Hz, 1600 W

Varastossa
Tuote: AE3JNA Malli: H-30131Ristiviite: 5DNY0

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,596.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaboratoriopenkki
Sisällä käytettävissä olevat mitat18 x 19.6 x 14 "
Ovien lukumäärä1
Hyllyjen lukumäärä2
Ulkomitat20 x 33.5 x 16 "
Tehon kulutusVähintään 1600 wattia
Tehontarve115 V, 60 Hz
Hyllyn kapasiteetti50 lbs.
Temp. tarkkuus+/- 1
Temp. alueYmpäristö 225 asteeseen C
tilavuus2.86 cu. ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27
Laivan korkeus (cm)104.14
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)63.5
HS-koodi8514300000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Kumijalat, ovelle asennettu valintalämpömittari

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliUlkomitatTehon kulutusTehontarveTemp. tarkkuustilavuusHinta
HUMBOLDT H-30105 Laboratoriouuni, 450 astetta F, 6 cu. ft. kapasiteetti, 115V, 60 Hz, 800W | AE3JMM 5DNW8 H-3010514 x 20.5 x 12 "Vähintään 800 wattia115 V, 60 Hz+ /-2%0.6 cu. ft.€1,653.84
HUMBOLDT H-30115 Laboratoriouuni, 450 astetta F 1.14 cu. ft. Kapasiteetti, 115 V, 60 Hz, 1000 W | AE3JMR 5DNX2 H-3011515 x 24.5 x 15 "Vähintään 1000 wattia115 V, 60 Hz+/- 11.14 cu. ft.€1,798.76
HUMBOLDT H-30131.4F Laboratoriouuni, 450 astetta. F 2.86 cu. ft. Kapasiteetti, 230V, 50/60 Hz, 1600W | AE3JNB 5DNY1 H-30131.4F20 x 33.5 x 16 "Vähintään 1600 wattia230 V, 50/60 Hz+/- 12.86 cu. ft.€2,652.79
HUMBOLDT H-30105.4F Laboratoriouuni, 450 astetta. F, 6 cu. ft. kapasiteetti, 230V, 50/60 Hz, 800W | CL6KNM H-30105.4F------
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT H-30115.4F Laboratoriouuni, 450 astetta. F 1.14 cu. ft. Kapasiteetti, 230V, 50/60 Hz, 1000W | CL6KNN H-30115.4F------
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT H-30125 Laboratoriouuni, 450 astetta. F 2 cu. ft. Kapasiteetti, 115V, 60 Hz, 1600W | CL6KNP H-30125------
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT H-30125.4F Laboratoriouuni, 450 astetta. F 2 cu. ft. Kapasiteetti, 230V, 50/60 Hz, 1600W | CL6KNQ H-30125.4F------
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUMBOLDT H-30131 Laboratoriouuni, 450 astetta F 2.86 cu. ft. Kapasiteetti, 115 V, 60 Hz, 1600 W
€2,596.45 / yksikkö