Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUMBOLDT H-2520 tunkeutumisneula, rasvatestaus, ontto 90 astetta. Messinkikartio | AE7NLU 5ZPW1

HUMBOLDT H-2520 tunkeutumisneula, rasvatestaus, ontto 90 astetta. Messinkikartio

Varastossa
Tuote: AE7NLU Malli: H-2520Ristiviite: 5ZPW1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€462.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNeula

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi9024900080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HUMBOLDT H-1290 tunkeutumisneula, 50-55mm paljas neulan pituus | AE7NKR 5ZPR5 H-1290€156.23
HUMBOLDT H-1280 tunkeutumisneula, 40-45mm paljas neulan pituus | CL6MHR H-1280-
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT H-1300 tunkeutumisneula, 40-45mm paljas neulan pituus | CL6MHT H-1300-
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT H-1302 tunkeutumisneula, pitkäkarkaistu, 50-55 mm näkyvä neulan pituus, ruostumaton teräsneula | CL6MHU H-1302-
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT H-2522 läpäisyneula, rasvatestaus, ontto 90° ruostumaton teräskartio | CL6MHV H-2522-
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT H-2519 tunkeutumisneula, käytetyn rasvan talteenotto, pienet näytteet | CL6MHW H-2519-
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT H-2524 läpäisyneula | CL6MHX H-2524-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUMBOLDT H-2520 tunkeutumisneula, rasvatestaus, ontto 90 astetta. Messinkikartio
€462.62 / yksikkö