HUMBOLDT H-1763A suurtyhjiöpumppu, 120V, 60Hz | CL6LBF

HUMBOLDT H-1763A suurtyhjiöpumppu, 120V, 60Hz

Tuote: CL6LBF Malli: H-1763A
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjiöpumppu

Tuotteen yksityiskohdat:

Suurtyhjiöpumppu, 120V, 60Hz

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HUMBOLDT H-1763A.4F suurtyhjiöpumppu, 230V, 50/60Hz | CL6LBG H-1763A.4F-
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT H-1762 Kaksivaiheinen öljytön tyhjiöpumppu, 120V, 60Hz | CL6PPZ H-1762-
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT H-1762.4F Kaksivaiheinen öljytön tyhjiöpumppu, 220V, 50/60Hz | CL6PQA H-1762.4F-
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT H-1764.2F tyhjiöpumppu, kaksivaiheinen, 230V, 60Hz | CL6PQB H-1764.2F-
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT H-1764.5F tyhjiöpumppu, kaksivaiheinen, 230V, 50Hz | CL6PQC H-1764.5F-
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT H-1764A tyhjiöpumppu, kaksivaiheinen, 115V, 60Hz | CL6PQD H-1764A-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUMBOLDT H-1763A suurtyhjiöpumppu, 120V, 60Hz