HUMBOLDT H-1431.4F Liuottimen kierrätyslaite, 240V, 60Hz | CL6HJD

HUMBOLDT H-1431.4F Liuottimen kierrätyslaite, 240 V, 60 Hz

Tuote: CL6HJD Malli: H-1431.4F
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiuottimien kierrätyslaite

Tuotteen yksityiskohdat:

Liuottimen kierrätyslaite, 240V, 60Hz

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HUMBOLDT H-1431 Liuottimen kierrätyslaite, 120V, 60Hz | CL6HJC H-1431-
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT H-1431A Liuottimen kierrätyslaite, 120V, 1-vaihe, 60Hz, 20A | CL6HJE H-1431A-
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT H-1431A.2F Liuottimen kierrätyslaite, 220/240V/60Hz/20A | CL6HJF H-1431A.2F-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUMBOLDT H-1431.4F Liuottimen kierrätyslaite, 240 V, 60 Hz