HUMBOLDT H-1392.4F Vesikylpy, 220V, 50/60Hz | CL6PWB

HUMBOLDT H-1392.4F Vesihaude, 220V, 50/60Hz

Tuote: CL6PWB Malli: H-1392.4F
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVesikylpy

Tuotteen yksityiskohdat:

Vesikylpy, 220V, 50/60Hz

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
HUMBOLDT H-1390 vesikylpy, Deluxe 120V, 60Hz | CL6JWC H-1390Vesikylpy-
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT H-1390.4F Vesikylpy, Deluxe 220V, 50/60Hz | CL6JWD H-1390.4FVesikylpy-
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT H-1380 vesikylpy, Economy 120V, 60Hz | CL6KFW H-1380Vesikylpy-
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT H-1380.4F Vesikylpy, Economy 220V, 50/60Hz | CL6KFX H-1380.4FVesikylpy-
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT H-1394 Vesikylpy, Suuri, Deluxe, 120V, 60Hz | CL6LHL H-1394Suuri Deluxe vesihauteessa-
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT H-1394.4F Vesikylpy, Suuri, Deluxe, 220V, 50/60Hz | CL6LHM H-1394.4FSuuri Deluxe vesihauteessa-
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT H-1392 vesihaude, 120V, 60Hz | CL6PWA H-1392Vesikylpy-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUMBOLDT H-1392.4F Vesihaude, 220V, 50/60Hz