HUMBOLDT H-1335M.5F testisarja, metrinen, 230V, 50Hz | CL6JBM

HUMBOLDT H-1335M.5F testisarja, metrinen, 230 V, 50 Hz

Tuote: CL6JBM Malli: H-1335M.5F
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTestisarja

Tuotteen yksityiskohdat:

Testisarja, metrinen, 230 V, 50 Hz

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HUMBOLDT H-1335 Basic Marshall-testisarja, 120V 60Hz | CL6JBH H-1335-
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT H-1335.2F Marshall-perustestisarja, 230V 60Hz | CL6JBJ H-1335.2F-
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT H-1335.5F Marshall-perustestisarja, 230V, 50Hz | CL6JBK H-1335.5F-
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT H-1335M.2F testisarja, metrinen, 230V, 60Hz | CL6JBL H-1335M.2F-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUMBOLDT H-1335M.5F testisarja, metrinen, 230 V, 50 Hz