HUMBOLDT H-1200 läpäisymittari, yleiskäyttöinen | AE3JKQ 5DNL1

HUMBOLDT H-1200 penetrometri, universaali

Varastossa
Tuote: AE3JKQ Malli: H-1200Ristiviite: 5DNL1

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,172.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleinen laboratorion penetrometri
NoudattaaASTM D5, D217, D1168, D1191, D1321, D1403, D1831, D1855, AASHTO T49, T187 ja muut
alueRiippuu käytetystä tunkeutumisneulasta tai kartiosta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.9945
Laivan korkeus (cm)55.37
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)36.83
HS-koodi9027808060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Humboldt H-1200 universaali laboratorioläpäisymittari mittaa tarkasti sementin, bitumimateriaalien, vaseliinin ja vahojen tunkeutumisen elintarvike-, kosmetiikka- ja lääkesovelluksiin.

Ominaisuudet:

  • Humboldt H-1200 -yleisläpäisymittari on varustettu halkaisijaltaan 5 tuuman mittakelloindikaattorilla, jossa on 400 0.1 mm:n jakoa enintään 40 mm:n läpäisyä varten yhdellä kierrosluvulla.
  • Tämä valitsin voidaan asettaa nollaan virheiden poistamiseksi.
  • Yleiskäyttöisen penetrometrin mukana tulee myös 47.5 g:n mäntä, jossa on 3.2 mm:n reikä ja kaksi lastauspainoa, 50 g ja 100 g.

Standardit ja hyväksynnät:

  • ASTM D5
  • ASTM D1168
  • ASTM D1321
  • ASTM D937
  • ASTM D217
  • AASHTO T49, AASHTO T187

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka tämä yleinen penetrometri asennetaan?

A.

  • Tasoita yksikkö huolellisesti pohjassa olevilla tasoitusruuveilla ja pidä oikea kohdistus vesivaa'alla.
  • Kiinnitä sopiva tunkeutuva neula/kartio yksikön istukkaan.
  • Aseta nollaviittaus. Käytä tarvittaessa nollausruuvia. Vapauta kytkimen liipaisin pitämällä kiinni vaihdetangon nupista ja vetämällä sitä ylöspäin. Nosta testimäntä maksimikorkeuteen, kun liipaisin on vapautettu.

K. Mitkä turvallisuuskohdat on muistettava tätä yleistä penetrometria käytettäessä?

A. Käyttäjien tulee pitää ruumiinonsa, vaatteensa ja muut tarpeelliset esineensä poissa liikkuvista osista laitteen ollessa käytössä.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUMBOLDT H-1200 penetrometri, universaali
€5,172.80 / yksikkö