HUMBOLDT 5DNN0 Suuri Deluxe-vesikylpy 14 Gal | AE3JKY

HUMBOLDT H-1394 Large Deluxe Water Bath 14 Gal

Varastossa
Tuote: AE3JKY Malli: H-1394

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,751.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuuri Deluxe vesihauteessa
Sisällä käytettävissä olevat mitat20 "L x 20" S x 10 "H
Tehontarve110V 60Hz
Temp. tarkkuus- + / - 0.1%
Temp. alueYmpäristö 180 astetta
tilavuus14 gal

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 33.75
Laivan korkeus (cm)50.29
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)63.5
HS-koodi8419899585
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erikoisominaisuudet: Kaksoisdigitaalinen näyttö näyttää samanaikaisesti asetuspisteen ja prosessilämpötilan, magneettikiertolaitteen, ruostumattomasta teräksestä valmistetun hyllyn, joka on 2" pohjan yläpuolella, kaikki paljaat osat ovat ruostumatonta terästä

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUMBOLDT H-1394 Large Deluxe Water Bath 14 Gal
€3,751.97 / yksikkö