HUGHES SAFETY PORTA300-16E Kannettava dekontaminaatiosuihku, 16 suutinta | CE7PXN 30477

HUGHES SAFETY PORTA300-16E Kannettava dekontaminaatiosuihku, 16 suutinta

Varastossa
Tuote: CE7PXN Malli: PORTA300-16ERistiviite: 30477

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,971.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHätäsuihkuyhdistelmä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 26.1
Laivan korkeus (cm)121.92
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)60.96

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hughes Safety PORTA300-16E siirrettävä dekontaminaatiolaite, joka on suunniteltu poistamaan epäpuhtaudet henkilönsuojaimesta ennen sen poistamista
    • Ihanteellinen käytettäväksi ase- tai puolustusyksiköissä, palopalveluissa ja öljy- tai kemianteollisuudessa
    • Sisältää 1-1/2 tuuman synteettisiä kumiletkuja, joissa on neljä suihkutussuutinta, jotka jäykistyvät paineen alaisena ja tarjoavat 360 asteen puhdistusmahdollisuuden
    • Sisältää kestävän ja kompaktin kantolaukun, jossa on liukastumaton korotettu alusta, jonka täydellinen kokoaminen kestää alle minuutin

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUGHES SAFETY PORTA300-16E Kannettava dekontaminaatiosuihku, 16 suutinta
€5,971.64 / yksikkö