Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUCKLOK MGLT-R6-4-PKT niittiristikko, halkaisija 3/16 tuumaa, 0.062 kahva, 25 pk | AE9XEC 6NCU9

HUCKLOK MGLT-R6-4-PKT niittiristikko, halkaisija 3/16 tuumaa, 0.062 kahva, 25 pk

Varastossa
Tuote: AE9XEC Malli: MGLT-R6-4-PKTRistiviite: 6NCU9

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.24 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSokea niitti
Grip-alue0.062-0.270
Pää Dia.. 5 "
Pään korkeus.675
Head TypeRakenteellinen ristikko
Reiän koko.191-.201 "
Karan materiaaliTeräs
Niitti Dia.3 / 16 "
NiittimateriaaliTeräs
Yhden leikkauslujuus (paunaa)1300
Vetolujuus1200 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.117
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7318230000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: MAGNA-LOK

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUCKLOK MGLT-R6-4-PKT niittiristikko, halkaisija 3/16 tuumaa, 0.062 kahva, 25 pk
€15.24 /pakkaus