Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUCKLOK C6LB-R8-3GA-PKT Niitti Brazier, 1/4 tuuman halkaisija, 0.125 Grip, 10Pk | AE9XEF 6NCW4

HUCKLOK C6LB-R8-3GA-PKT niitti, halkaisija 1/4 tuumaa, 0.125 kahva, 10 pk

Varastossa
Tuote: AE9XEF Malli: C6LB-R8-3GA-PKTRistiviite: 6NCW4
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
€7.07 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSokea niitti
Grip-alue0.125-0.250
Pää Dia.0.475-0.525
Pään korkeus0.113-0.125
Head TypeRakenteellinen Brazier
Reiän koko.250-.266 "
Karan materiaaliTeräs
Niitti Dia.1 / 4 "
Niitin pituus1.583
NiittimateriaaliTeräs
Yhden leikkauslujuus (paunaa)3050
Vetolujuus3000 lbs.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)19.81
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi7318230000
AlkuperämaaKR

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: HUCK MAGNA-LOK

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUCKLOK C6LB-R8-3GA-PKT niitti, halkaisija 1/4 tuumaa, 0.125 kahva, 10 pk
€7.07 /pakkaus