Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BOM BOM-R10-10-PKT Sokea niitti, 0.348 - 0.368 tuuman reikäkoko, 10 PK | CG6MBA 6NCP7

BOM BOM -R10-10-PKT Blind Rivet, 0.348 - 0.368 tuuman reiän koko, 10PK

Varastossa
Tuote: CG6MBA Malli: BOM-R10-10-PKTRistiviite: 6NCP7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.99 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSokea niitti
Grip-alue0.563 "- 0.687"
Pää Dia..332-.346 "
Pään korkeus1.25 "
Pään tyylikupumainen
Reiän koko.348-.368 "
Karan materiaaliTeräs
Niitti Dia.5 / 16 "
NiittimateriaaliTeräs
Niitin tyyppiAvoin pää
Yhden leikkauslujuus (paunaa)8,050 paunaa.
TyyliRakenteellinen sokea niitti
Vetolujuus5,200 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOM BOM -R10-10-PKT Blind Rivet, 0.348 - 0.368 tuuman reiän koko, 10PK
€34.99 /pakkaus