Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELLOCK HBL20405 Säänkestävä levy 30a | AC8PVH 3D016

HUBBELLOCK HBL20405 Säänkestävä levy 30a

Varastossa
Tuote: AC8PVH Malli: HBL20405Ristiviite: 3D016

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€141.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäänkestävä kansi
VäriAlumiini
PeiteaineValettu alumiini
Korkeus4 9 / 16 "
Kannen tyyliItsesulkeutuminen
AsennusrasiaFS- tai FD-säänkestävät laatikot
AsennussuuntaPystysuora
Jengien lukumäärä1
Leveys2 27 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.189
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi8538908080
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELLOCK HBL20405 Säänkestävä levy 30a
€141.63 / yksikkö