Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL RU200SS Underbox Box sopii Gfci:lle tai Jloadille | AC8VFJ 3EAD3

HUBBELL RU200SS Undercabinet Box sopii Gfci:lle tai Jloadille

Varastossa
Tuote: AC8VFJ Malli: RU200SSRistiviite: 3EAD3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€106.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAlakerran laatikko
LaatikkotyyppiAlakaappi
Koko30.0 ov. sisään.
VäriHopea
Syvyys1.95 "
Korkeus1.95 "
Pituus5.57 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Nimellissyvyys2"
Nimellinen pituus5-1 / 2 "
Nimellisleveys3.375 "
1/2-tuumisten takalaukkujen määrä0
1/2 "sivuvaikutusten määrä0
Jengien lukumäärä1
Leveys3.4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4725
Laivan korkeus (cm)14.73
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi8536908030
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: HOMESELECT

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL RU200SS Undercabinet Box sopii Gfci:lle tai Jloadille
€106.29 / yksikkö