Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL HBLM3FR yksinapainen liitin Tri Tap Red | AF7BGZ 20TT64

HUBBELL HBLM3FR yksinapainen kolminapainen liitin, punainen

Varastossa
Tuote: AF7BGZ Malli: HBLM3FRRistiviite: 20TT64

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€383.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksinapainen liitin
Ampeeria300 / 400AC / DC
Väripunainen
KapellimestariMessinki
hyödytUL1691
Mies NainenMies-Nainen-Nainen-Nainen
MateriaaliTermoplastinen elastomeeri
NEMA-luokitus3R, 4X, 12
Yhden napaisen laitteen tyyliKartio nenä
TerminaaliliitäntäYksi tappi
TyyppiTri Napauta
Jännitearvot600VAC / 250VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8536698000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaVahvistimet ACKaapelialueVäriMies NainenTyyppiHinta
HUBBELL HBL15MBK yksinapainen liitin uros musta | AF7BBJ 20TP87 HBL15MBK150AC / DC1508 ja 2MustaMiesMies€38.80
HUBBELL HBL15MW yksinapainen uros valkoinen | AF7BBK 20TP88 HBL 15MW150AC / DC1508 ja 2ValkoinenMiesMies€38.80
HUBBELL HBL15MR yksinapainen liitin uros punainen | AF7BBL 20TP89 HBL15MR150AC / DC1508 ja 2punainenMiesMies€42.13
HUBBELL HBL15MBL Single Pole Connector Uros Sininen | AF7BBM 20TP90 HBL 15MBL150AC / DC1508 ja 2sininenMiesMies€39.45
HUBBELL HBL15MGN yksinapainen liitin uros vihreä | AF7BBN 20TP91 HBL15MGN150AC / DC1508 ja 2VihreäMiesMies€38.80
HUBBELL HBL15FBK yksinapainen liitin naaras musta | AF7BBP 20TP92 HBL15FBK150AC / DC1508 ja 2MustaNainenNainen€38.80
HUBBELL HBL15FW yksinapainen liitin naaras valkoinen | AF7BBQ 20TP93 HBL15FW150AC / DC1508 ja 2ValkoinenNainenNainen€38.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL HBLM3FR yksinapainen kolminapainen liitin, punainen
€383.71 / yksikkö