Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL HBLFCAPO Single Pole Connector Naaras Oranssi | AF7BDZ 20TR74

HUBBELL HBLFCAPO yksinapainen liitin naaras oranssi

Varastossa
Tuote: AF7BDZ Malli: HBLFCAPORistiviite: 20TR74

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€45.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksinapainen liitin
VäriOranssi
hyödytUL1691
MateriaaliTermoplastinen elastomeeri
TerminaaliliitäntäYksi tappi
TyyppiNainen
Jännitearvot600VAC / 250VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0495
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi3923500000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriTyyppiHinta
HUBBELL HBLMCAPO yksinapainen liitin, uros oranssi | AF7BDW 20TR71 HBLMCAPOOranssiMies€45.45
HUBBELL HBLMCAPY yksinapainen liitin uros keltainen | AF7BDX 20TR72 HBLMCAPYKeltainenMies€45.45
HUBBELL HBLMCAPBN yksinapainen liitin uros ruskea | AF7BDY 20TR73 HBLMCAPBNRuskeaMies€53.13
HUBBELL HBLFCAPY yksinapainen liitin naaras keltainen | AF7BEA 20TR75 HBLFCAPYKeltainenNainen€45.45
HUBBELL HBLFCAPBN yksinapainen liitin naaras ruskea | AF7BEB 20TR76 HBLFCAPBNRuskeaNainen€53.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL HBLFCAPO yksinapainen liitin naaras oranssi
€45.45 / yksikkö