Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL GFPSTOEMM JOHDOTUSLAITE-KELLEMS Itsetestaava kannettava GFCI, 15 jalkaa johdon pituus, 15 A Max. ampeerit, 125VAC | CR4FVJ 793TJ7

HUBBELL GFPSTOEMM JOHDOTUSLAITE-KELLEMS Itsetestaava kannettava GFCI, 15 jalkaa johdon pituus, 15 A Max. Ampeerit, 125 VAC

Varastossa
Tuote: CR4FVJ Malli: GFPSTOEMMRistiviite: 793TJ7

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€296.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräGFCI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.945
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HUBBELL GFPST5266CY JOHDOTUSLAITE-KELLEMS Itsetestaus Kannettava GFCI, 15 A Max. Amps, 125VAC, käyttäjän mukana | CR4FVH 793TJ8 GFPST5266CY€155.05
HUBBELL GFPST25C15M JOHDOTUSLAITE-KELLEMS Itsetestaava kannettava GFCI, 25 jalkaa johdon pituus, 15 A Max. ampeerit, 120VAC | CR4FVK 793TJ5 GFPST25C15M€302.94
HUBBELL GFPST3C20M JOHDOTUSLAITE-KELLEMS Itsetestaava kannettava GFCI, 3 jalkaa johdon pituus, 20 A Max. ampeerit, 120VAC | CR4FVL 793TJ4 GFPST3C20M€287.98
HUBBELL GFPST6C15M JOHDOTUSLAITE-KELLEMS Itsetestaava kannettava GFCI, 6 jalkaa johdon pituus, 15 A Max. ampeerit, 120VAC | CR4FVM 793TJ6 GFPST6C15M€212.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL GFPSTOEMM JOHDOTUSLAITE-KELLEMS Itsetestaava kannettava GFCI, 15 jalkaa johdon pituus, 15 A Max. Ampeerit, 125 VAC
€296.66 / yksikkö