Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL PREMISE JOHDOTUS SFFGBK Gold F Connect Musta Gold F Connect | AF7TET 22LV24

HUBBELL PREMISE WIRING SFFGBK Gold F Connect Musta Gold F Connect

Varastossa
Tuote: AF7TET Malli: SFFGBKRistiviite: 22LV24

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräGold F Connect
Kaapelin tyyppiF-tyyppi
VäriMusta
Syvyys1.15 "
Korkeus1.15 "
Pituus0.68 "
MateriaaliIskunkestävä lämpömuovi
Porttien lukumäärä1
Irtisanomisen tyyppiCoupler
Leveys568712 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8536698000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL PREMISE WIRING SFFGBK Gold F Connect Musta Gold F Connect
€18.52 / yksikkö