Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL PREMISE WIRING IMF1OW Istutuslevy Valkoinen 3u | AF7TDX 22LU97

HUBBELL PREMISE WIRING IMF1OW asemalevy valkoinen 3u

Varastossa
Tuote: AF7TDX Malli: IMF1OWRistiviite: 22LU97

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräiStation-levy
VäriToimistovalkoinen
Syvyys4.5 "
Pituus2.75 "
MateriaaliIskunkestävä lämpömuovi
Jengien lukumäärä1
Porttien lukumäärä6
SuuntautuminenPystysuora
plate tyyppiiStation 1 -joukko
Leveys568707 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8536698000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tyyppikilpi (NEMA)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusJengien lukumääräPorttien lukumääräplate tyyppiHinta
HUBBELL PREMISE WIRING IMF1BK -asennuslevy musta 3u | AF7TDV 22LU95 IMF1BKMusta2.75 "16iStation 1 -joukko€7.85
HUBBELL PREMISE WIRING IMF1W -asennuslevy valkoinen 3u | AF7TDZ 22LU99 IMF1WValkoinen2.75 "16iStation 1 -joukko€7.69
HUBBELL PREMISE WIRING IMF2BK -asennuslevy musta 6u | AF7TEA 22LV01 IMF2BKMusta4.5 "212iStation 2 -joukko€10.13
HUBBELL PREMISE WIRING IMF1AL -asennuslevy Manteli 3u | AF7TMU 22LX03 IMF1ALManteli2.75 "16iStation 1 -joukko€3.11
HUBBELL PREMISE WIRING IMF1EI -asennuslevy Norsunluu 3u | AF7TMV 22LX04 IMF1EINorsunluu2.75 "16iStation 1 -joukko€7.70
HUBBELL PREMISE WIRING IMF2AL -asennuslevy Manteli 6u | AF7TMW 22LX05 IMF2ALManteli4.5 "212iStation 2 -joukko€7.69
HUBBELL PREMISE WIRING IMF2EI -asennuslevy Norsunluu 6u | AF7TMX 22LX06 IMF2EINorsunluu4.5 "212iStation 2 -joukko€10.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL PREMISE WIRING IMF1OW asemalevy valkoinen 3u
€7.70 / yksikkö