Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL PREMISE WIRING IMBDS1LA IStation Module Manteli UNLD | AF7TMB 22LW85

HUBBELL PREMISE WIRING IMBDS1LA iStation Moduuli Almond UNLD

Varastossa
Tuote: AF7TMB Malli: IMBDS1LARistiviite: 22LW85

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€76.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräiStation-moduuli
VäriManteli
Syvyys0.96 "
Pituus1.87 "
MateriaaliIskunkestävä lämpömuovi
Jengien lukumäärä1
Leveys568722 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8536698000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysVäriSyvyyseräPituusMateriaaliJengien lukumääräPorttien lukumääräHinta
HUBBELL PREMISE WIRING IM1K1AL IStation Module 1 Port Almond UNLD | AF7TKF 22LW43 IM1K1AL568719 "Manteli0.955 "iStation-moduuli1.85 "Iskunkestävä lämpömuovi11€2.94
HUBBELL PREMISE WIRING IM1K1BK IStation Module 1 -portti Musta UNLD | AF7TKG 22LW44 IM1K1BK568719 "Musta0.955 "iStation-moduuli1.85 "Iskunkestävä lämpömuovi11€3.87
HUBBELL PREMISE WIRING IM1K1EI IStation Module 1 Port Ivory UNLD | AF7TKH 22LW45 IM1K1EI568719 "Norsunluu0.955 "iStation-moduuli1.85 "Iskunkestävä lämpömuovi11€3.87
HUBBELL PREMISE WIRING IM1K1GY IStation Module 1 Port Harmaa UNLD | AF7TKJ 22LW46 IM1K1GY568719 "Harmaa0.955 "iStation-moduuli1.85 "Iskunkestävä lämpömuovi11€3.94
HUBBELL PREMISE WIRING IM1K1OW IStation Module 1 Port Valkoinen UNLD | AF7TKK 22LW47 IM1K1OW568719 "Toimistovalkoinen0.955 "iStation-moduuli1.85 "Iskunkestävä lämpömuovi11€3.87
HUBBELL PREMISE WIRING IM1K1W IStation Module 1 -portti Valkoinen UNLD | AF7TKM 22LW49 IM1K1W568719 "Valkoinen0.955 "iStation-moduuli1.85 "Iskunkestävä lämpömuovi11€3.82
HUBBELL PREMISE WIRING IM1SCA15BK IStation Module Musta UNLD | AF7TKN 22LW50 IM1SCA15BK568719 "Musta1.432 "iStation-moduuli1.85 "Iskunkestävä lämpömuovi11€6.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL PREMISE WIRING IMBDS1LA iStation Moduuli Almond UNLD
€76.89 / yksikkö