Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL PREMISE WIRING IFP11W - etulevyn 1 portti AE9UHR 6MH77

HUBBELL PREMISE WIRING IFP11W etulevyn 1 portti

Varastossa
Tuote: AE9UHR Malli: IFP11WRistiviite: 6MH77

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeinälevy
Kaapelin tyyppiHuuhtele kiinnitys
VäriValkoinen
Pituus4.5 "
MateriaaliMuovi
Jengien lukumäärä1
Porttien lukumäärä1
SuuntautuminenPystysuora
TyyppiHuuhtele kiinnitys
Leveys2.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuuntautuminenKaapelin tyyppiVäriplate tyyppiTyyppiLeveysSyvyysPituusHinta
HUBBELL PREMISE WIRING SSFL16 Lautanen 6 porttia harmaa | AB6VLF 22LW37 SSFL16Pystysuora-Harmaa1 vaihde-2.75 "0.69 "4.5 "€31.67
HUBBELL PREMISE WIRING AFP14 Levy, kulmikas 4 porttia AE4MTJ 5LV21 AFP14Kulma vaakasuora liitinNapsauttaa kiinnitystäToimistovalkoinen-Napsauttaa kiinnitystä2.75 "-4.5 "€9.62
HUBBELL PREMISE WIRING IFP12OW -seinälevyn 2 portti AE4MTL 5LV23 IFP12OWPystysuoraHuuhtele kiinnitysToimistovalkoinen-Huuhtele kiinnitys2.75 "-4.5 "€6.20
HUBBELL PREMISE WIRING IFP13OW -seinälevy 3 | AE4MTM 5LV24 IFP13OWPysty JackHuuhtele kiinnitysToimistovalkoinen-Huuhtele kiinnitys2.75 "-4.5 "€6.20
HUBBELL PREMISE WIRING IFP14OW -seinälevyn 4 portti AE4MTN 5LV25 IFP14OWPystysuoraHuuhtele kiinnitysToimistovalkoinen-Huuhtele kiinnitys2.75 "-4.5 "€6.20
HUBBELL PREMISE WIRING IFP16OW -seinälevyn 6 portti AE4MTP 5LV26 IFP16OWVaakasuora JackHuuhtele kiinnitysValkoinen-Huuhtele kiinnitys2.75 "-4.5 "€6.20
HUBBELL PREMISE WIRING IFP29OW -seinälevyn 9 portti AE4MTQ 5LV28 IFP29OWPysty JackHuuhtele kiinnitysValkoinen-Huuhtele kiinnitys4.5 "-4.5 "€13.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL PREMISE WIRING IFP11W etulevyn 1 portti
€6.20 / yksikkö