Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL PREMISE WIRING BR851D -sovittimen jakaja | AE9UHG 6MH58

HUBBELL PREMISE WIRING BR851D-sovittimen jakaja

Varastossa
Tuote: AE9UHG Malli: BR851DRistiviite: 6MH58

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSovitin, jakaja
VäriNorsunluu
Connector TypeRJ45
Yhteystietojen lukumäärä2
Asemien lukumäärä2
TyyppiDuplex

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8517690000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
HUBBELL PREMISE WIRING BR851241A -adapterijakaja | AE9UHC 6MH53 BR851241ASovitin€45.95
HUBBELL PREMISE WIRING BR851341B -sovittimen jakaja | AE9UHD 6MH54 BR851341BSovitin, jakaja€44.36
HUBBELL PREMISE WIRING BR851A -adapterijakaja | AE9UHE 6MH56 BR851ASovitin, jakaja€46.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL PREMISE WIRING BR851D-sovittimen jakaja
€44.01 / yksikkö