Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL-TILAJOHDOT 6119PCL5, luokka 6 110 - Rj45 | AC8LGJ 3BU97

HUBBELL PREMISE WIRING 6119PCL5 Cat 6 110 To Rj45

Varastossa
Tuote: AC8LGJ Malli: 6119PCL5Ristiviite: 3BU97

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäynnistetty 110-kytkentäkaapeli
KäynnistystyyppiKäynnistetty
Luokan tyyppi6, 110--110
VäriKeltainen
Connector TypeRJ45 - 8P8C, 6-110
Johdon pituus5ft.
Takin materiaaliPVC
Pituus5ft.
Plug TypeKäynnistetty HPW
ShapePyöreä
suojausEi eristetty
Temp. alue-40 - 167 astetta F
Wire Gauge24AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8544422000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPlug TypeKäynnistystyyppiLuokan tyyppiTemp. alueVäriConnector TypeJohdon pituuseräHinta
HUBBELL-TILAN JOHTAMINEN 6110PCL3, luokka 6 110 - 110 | AC8LGD 3BU91 6110PCL3Käynnistetty HPWKäynnistetty6, 110--110-40 - 167 astetta FKeltainen6-1103ft.Käynnistetty 110-kytkentäkaapeli€45.12
HUBBELL-TILAJOHDOT 6110PCL5, luokka 6 110 - 110 | AC8LGE 3BU92 6110PCL5Käynnistetty HPWKäynnistetty6, 110--110-40 - 167 astetta FKeltainen6-1105ft.Käynnistetty 110-kytkentäkaapeli€47.03
HUBBELL-TILAN JOHTAMINEN 6110PCL7, luokka 6 110 - 110 | AC8LGF 3BU93 6110PCL7Käynnistetty HPWKäynnistetty6, 110--110-40 - 167 astetta FKeltainen6-1107ft.Käynnistetty 110-kytkentäkaapeli€48.17
HUBBELL-TILAN JOHTAMINEN 6119PCL3, luokka 6 110 - Rj45 | AC8LGH 3BU96 6119PCL3Käynnistetty HPWKäynnistetty6, 110--110-40 - 167 astetta FKeltainenRJ45 - 8P8C, 6-1103ft.Käynnistetty 110-kytkentäkaapeli€30.73
HUBBELL-TILAN JOHTAMINEN 6119PCL7, luokka 6 110 - Rj45 | AC8LGK 3BU98 6119PCL7Käynnistetty HPWKäynnistetty6, 110--110-40 - 167 astetta FKeltainenRJ45 - 8P8C, 6-1107ft.Käynnistetty 110-kytkentäkaapeli€35.60
HUBBELL PREMISE WIRING HC6GY03 -liitäntäjohto Cat6 3Ft harmaa | AF2XPD 6YTE1 HC6GY03RJ45Suojattu6-40 - 167 astetta FHarmaaRJ45 - 8P8C3ft.Patch-johto€17.27
HUBBELL PREMISE WIRING HC6GY05 -liitäntäjohto Cat6 5Ft harmaa | AF2XPE 6YTE2 HC6GY05RJ45Suojattu6-40 - 167 astetta FHarmaaRJ45 - 8P8C5ft.Patch-johto€20.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL PREMISE WIRING 6119PCL5 Cat 6 110 To Rj45
€33.11 / yksikkö