Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL PREMISE WIRING 110CB4PR10 -liitinjohdin - pakkaus 10 | AE9UGY 6MH32

HUBBELL PREMISE WIRING 110CB4PR10 Clip johdinlohko - 10 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AE9UGY Malli: 110CB4PR10Ristiviite: 6MH32

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohtolohkon pidike

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
HUBBELL PREMISE WIRING 110CB5P10 -liitinjohdin - pakkaus 10 | AE9UGZ 6MH33 110CB5P10Leikata€20.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL PREMISE WIRING 110CB4PR10 Clip johdinlohko - 10 kappaleen pakkaus
€19.08 / yksikkö