HUBBELL LIGHTING - ULKOVALAISIN SGD-40-4K Dusk To Dawn Valaisin, Led, 4000K Värilämpötila, 120VAC - 277VAC, 1 Lighthead | CH6RMF 56DZ59

HUBBELL LIGHTING - OUTDOOR SGD-40-4K hämärästä aamunkoittoon valaisin, LED, 4000K värilämpötila, 120VAC - 277VAC, 1 valopää

Tuote: CH6RMF Malli: SGD-40-4KRistiviite: 56DZ59
€343.51 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDusk-to-Dawn -valaisin
Värilämpötila.4000K
CRI70
Nykyinen alue0-40 W
Syvyys12 1 / 4 "
Valaisimen teho40W
Korkeus5"
Kotelon väriPronssi
KoteloAlumiini
IP-luokitus65
LED-vaihto175 W MH/HPS
Pituus12 1 / 4 "
Lens MaterialAkryyli
Lumens5000 lm
Lumenia wattia kohden125 lm / W
Lumen-alue4001-6000 lm
Maks. Käyttölämpötila104 astetta F
Min. Käyttölämpötila-40 astetta F
AsennuspaikkaNapa, seinä
Putken koko1 5/8 "- 2 3/8"
Anturin tyyppiPainike Photocontrol
Jännite120 V - 277 V AC
Takuu5 v.
Leveys4 1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaKiina

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HUBBELL LIGHTING - ULKOVALAISIN SGD-40-4K-GR Hämärästä aamunkoittoon, 5000 lumenia, 40 W, 120 - 277 V AC, tyyppi V, LED | CJ2BAM 56DZ60 SGD-40-4K-GR€271.85
Tarjouspyyntö
HUBBELL LIGHTING - ULKOVALAISIN SGD-60-4K hämärästä aamunkoittoon, 8000 lumenia, 60W, 120 - 277V AC, tyyppi V, LED, 4000K | CJ2BAN 56DZ57 SGD-60-4K€320.60
Tarjouspyyntö
HUBBELL LIGHTING - ULKOVALAISIN SGD-60-4K-GR Hämärästä aamunkoittoon, 8000 lumenia, 60 W, 120 - 277 V AC, tyyppi V, LED | CJ2BAP 56DZ58 SGD-60-4K-GR€305.62
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL LIGHTING - OUTDOOR SGD-40-4K hämärästä aamunkoittoon valaisin, LED, 4000K värilämpötila, 120VAC - 277VAC, 1 valopää
€343.51 / yksikkö