Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL LIGHTING - DUAL-LITE OCR-SZ-0605 Wet Location Remote Head 1 Lamppu 6v 5w | AA6DDA 13T372

HUBBELL LIGHTING - DUAL-LITE OCR-SZ-0605 Wet Location Remote Head 1 Lamppu 6v 5w

Varastossa
Tuote: AA6DDA Malli: OCR-SZ-0605Ristiviite: 13T372

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€124.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMärän sijainnin kauko-ohjain
SäädettäväKyllä
Korkeus6"
Kotelon väriTumma pronssi
KoteloPainevalettu alumiini
Tulojännite6
lampun tyyppiHalogeeni
Lampun watti5
Pituus5"
AsennusWall Mount
Lamppujen määrä1
Leveys4.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.41
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)15.75
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi9405106020
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: DUAL-LITE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL LIGHTING - DUAL-LITE OCR-SZ-0605 Wet Location Remote Head 1 Lamppu 6v 5w
€124.36 / yksikkö