HUBBELL LIGHTING - COLUMBIA PEL2-50MH-FAW-EDU-OS1360 LED High Bay, Dimmable, 120-277V, Integroitu LED | CR2AVP 656N89

HUBBELL LIGHTING - COLUMBIA PEL2-50MH-FAW-EDU-OS1360 LED High Bay, Dimmable, 120-277V, Integroitu LED

Varastossa
Tuote: CR2AVP Malli: PEL2-50MH-FAW-EDU-OS1360Ristiviite: 656N89

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€633.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLED korkea lahti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.04
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
HUBBELL LIGHTING - COLUMBIA LWS-40HL-W-EDU-SFA LED High Bay -valaisin, Dimmable, 120 - 277V, LED Repl 250 - 400 W HID | CR2AVM 53VT27 LWS-40HL-W-EDU-SFAHigh Bay€210.46
HUBBELL LIGHTING - COLUMBIA LXEW4-50L-CA-EU LED High Bay, 120 - 277V, LED Repl 2 lampulle LFL | CR2AVN 53XX75 LXEW4-50L-CA-EULED korkea lahti€765.57
HUBBELL LIGHTING - COLUMBIA PEL2-50MM-FAW-EDU LED High Bay, Dimmable, 120-277V, Integroitu LED | CR2AVQ 656N85 PEL2-50MM-FAW-EDULED korkea lahti€365.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL LIGHTING - COLUMBIA PEL2-50MH-FAW-EDU-OS1360 LED High Bay, Dimmable, 120-277V, Integroitu LED
€633.06 / yksikkö