HUBBELL LIGHTING - COLUMBIA LXEM4-35ML-RFA-EDU LED höyrytiivis valo suorakaiteen muotoinen lasikuitu 48 tuumaa pituus | AH8ZXJ 39DZ82

HUBBELL LIGHTING - COLUMBIA LXEM4-35ML-RFA-EDU LED-höyrytiivis valo suorakaiteen muotoinen lasikuitu, pituus 48 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH8ZXJ Malli: LXEM4-35ML-RFA-EDURistiviite: 39DZ82

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€357.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHöyrytiivis kiinnitin
Värilämpötila.3500K
CRI80
Valaisimen teho42
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusDesignLights Consortium (DLC)
Korkeus4.375 "
KoteloLasikuitu
Pituus50.75 "
Lumens5000
Lumenia wattia kohden121.0
Asennuspinta
Nimetty elämä60,000 hr.
Jännite120 ja 277
Leveys6.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.905
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)133.86
Laivan leveys (cm)20.07
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HUBBELL LIGHTING - COLUMBIA LXEM8-40LW-RFA-EDU höyrytiivis valaisin, himmennettävä, 120/277V, 8500 lumenia, 66.6 W Max. Teho | CJ3TGA 53VU36 LXEM8-40LW-RFA-EDU€736.82
HUBBELL LIGHTING - COLUMBIA LXEM8-40VL-RFA-EDU höyrytiivis valaisin, himmennettävä, 120/277V, 15529 lumenia, 123.2W Max. Teho | CJ3TGB 53VU39 LXEM8-40VL-RFA-EDU€745.47
HUBBELL LIGHTING - COLUMBIA LXEM2-40ML-RFA-EDU höyrytiivis valaisin, himmennettävä, 120/277V, 4560 lumenia, 38.5 W Max. Teho | CJ3TGC 53VU25 LXEM2-40ML-RFA-EDU€313.73
HUBBELL LIGHTING - COLUMBIA LXEM2-40LW-RFA-EDU höyrytiivis valaisin, himmennettävä, 120/277V, 3339 lumenia, 26.2W Max. Teho | CJ3TGD 53VU24 LXEM2-40LW-RFA-EDU€313.73
HUBBELL LIGHTING - COLUMBIA LXEM8-35LW-RFA-EDU höyrytiivis valaisin, himmennettävä, 120/277V, 8370 lumenia, 66.6 W Max. Teho | CJ3TGE 53VU32 LXEM8-35LW-RFA-EDU€739.95
HUBBELL LIGHTING - COLUMBIA LXEM8-35VL-RFA-EDU höyrytiivis valaisin, himmennettävä, 120/277V, 15292 lumenia, 123.2W Max. Teho | CJ3TGF 53VU35 LXEM8-35VL-RFA-EDU€745.47
HUBBELL LIGHTING - COLUMBIA LXEM2-40VW-RFA-EDU höyrytiivis valaisin, himmennettävä, 120/277V, 2571 lumenia, 20.7 W Max. Teho | CJ3TGG 53VU23 LXEM2-40VW-RFA-EDU€313.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL LIGHTING - COLUMBIA LXEM4-35ML-RFA-EDU LED-höyrytiivis valo suorakaiteen muotoinen lasikuitu, pituus 48 tuumaa
€357.63 / yksikkö