Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS S3182 Laippamatto | AD7ATP 4D513

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS S3182 Laippamatto

Varastossa
Tuote: AD7ATP Malli: S3182Ristiviite: 4D513

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€161.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöreä maton laippa
MateriaaliMessinki
Jengien lukumäärä1
Avaus5-1 / 4 tuumaa
Avauskoko5.25 "
ShapePyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2205
Laivan korkeus (cm)14.48
Laivan pituus (cm)21.34
Laivan leveys (cm)17.53
HS-koodi7419995050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS S3079 Laippamatto | AD7ATN 4D509 S3079Kirkas polykarbonaatti€41.08
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SA3182 Laippamatto | AD7ATU 4D537 SA3182Alumiini€179.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS S3182 Laippamatto
€161.04 / yksikkö