Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS S1FBCLIP Yleiskannen kiinnityspidikkeet | AB9PZK 2EMT5

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS S1FBCLIP yleiskannen kiinnitysklipsit

Varastossa
Tuote: AB9PZK Malli: S1FBCLIPRistiviite: 2EMT5

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiset kannen kiinnikkeet
MateriaaliTeräs
ShapeSuorakulmainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS S1FBCLIP yleiskannen kiinnitysklipsit
€21.14 / yksikkö