HUBBELL-JOHDOLAITTEET-KELLEMS RF3004PB010 -liitin, naaras, 30 A, 4-napainen | CE6XTJ

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RF3004PB010 Pistoke, naaras, 30 A, 4 napaa

Tuote: CE6XTJ Malli: RF3004PB010
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräastia
VäriHarmaa
Johtimen koko# 10 AWG
Johtimen tyyppiKupari
rakentaminenValmistettu
Nykyinen arvostelu30 A
MateriaaliYhdistetty
Johtimien lukumäärä4
Napojen lukumäärä4
Jännitearvot600 V
Teho18000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RF3004PB010 Pistoke, naaras, 30 A, 4 napaa