Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL15TS375 -vaihtoliitinruuvi, 150 A, koko 0.375 tuumaa | AG9LER 20TR33

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL15TS375 vaihtoliittimen ruuvi, 150 A, koko 0.375 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG9LER Malli: HBL15TS375Ristiviite: 20TR33

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€0.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuvi
Nykyinen arvostelu150 A

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL15TS25 -vaihtoliitinruuvi, 150 A, koko 0.25 tuumaa | AG9LEQ 20TR32 HBL15TS25€0.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL15TS375 vaihtoliittimen ruuvi, 150 A, koko 0.375 tuumaa
€0.80 / yksikkö