Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS FT2BK10 lattiakaapelin suojus musta 10 jalkaa | AE3FJK 5D684

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS FT2BK10 lattiakaapelin kansi, musta 10 jalkaa

Varastossa
Tuote: AE3FJK Malli: FT2BK10Ristiviite: 5D684

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapelin suoja
Kanavan korkeus0.31 "
Kanavan leveys0.6 "
VäriMusta
Korkeus0.53 "
Pituus10ft.
KantavuusEi arvioitu
MateriaaliPVC
Maks. Kaapelin halkaisija0.31 "
Kanavien lukumäärä1
Leveys2.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.665
Laivan korkeus (cm)28.45
Laivan pituus (cm)28.96
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi3917320000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS FT2BG10 lattiakaapelisuoja beige 10 jalkaa | AE3FJJ 5D683 FT2BG10Beige€48.02
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS FT2GY10 lattiakaapelisuoja Harmaa 10 jalkaa | AE3FJL 5D685 FT2GY10Harmaa€49.84
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS FT2BR10 lattiakaapelin suojus ruskea 10 jalkaa | AE3FJR 5D690 FT2BR10Ruskea€48.02
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS FT2Y10 lattiakaapelin suojus keltainen 10 jalkaa | AE3FJT 5D691 FT2Y10Keltainen€48.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS FT2BK10 lattiakaapelin kansi, musta 10 jalkaa
€48.02 / yksikkö