Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 02201007 Tukikahva Double Eye 1.50-1.74 In | AE4DTG 5JMF0

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 02201007 Tukikahva Double Eye 1.50-1.74 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE4DTG Malli: 02201007Ristiviite: 5JMF0

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€107.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuki Grip
Murtolujuus1640 paunaa
Kaapelin halkaisija Alue1.50-1.74 tuumaa
Silmien pituus5"
Grip-tyyliSuljettu verkko
MateriaaliTina päällystetty pronssi
Verkon pituus (tuumaa)17
TyyliSuljettu verkko
TyyppiKaksinkertainen silmä kutoa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7419995050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMurtolujuusSilmien pituusHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 02201002 Tukivarsi kaksoissilmä 0.63-0.74 tuumaa | AE4DTD 5JME7 02201002790 paunaa4"€73.20
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 02201003 Tuki Grip Double Eye 0.75-0.99 In | AE4DTE 5JME8 022010031020 paunaa4"€74.66
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 02201005 Tukikahva Double Eye 1.00-1.24 In | AE4DTF 5JME9 022010051610 paunaa5"€89.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 02201007 Tukikahva Double Eye 1.50-1.74 tuumaa
€107.24 / yksikkö