HTCCONVEYORS HOR-1038 ulossyöttörullapöytä alumiinia 200 Lb. | AF8PNF 29EJ52

HTCCONVEYORS HOR-1038 ulossyöttörullapöytä alumiinia 200 Lb.

Varastossa
Tuote: AF8PNF Malli: HOR-1038Ristiviite: 29EJ52

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€995.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOutfeed-rullapöytä
VäriHopea
Syvyys31 "
Korkeus37 "
Korkeusalue0 - 37 "
Kantavuus200 lb
MateriaaliAlumiini
Pyörän määrä0
Kallistuskulma180 Tutkinnot
Leveys37 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 28.12
Laivan korkeus (cm)43.18
Laivan pituus (cm)149.86
Laivan leveys (cm)148.59
HS-koodi8466208065

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HTCCONVEYORS HOR-1038 ulossyöttörullapöytä alumiinia 200 Lb.
€995.47 / yksikkö