Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HOWARD LEIGHT QD30-RC korvatulpat 26db johdolliset Med - 50 kpl pakkaus | AE3TBW 5FV25

HOWARD LEIGHT QD30-RC korvatulpat 26db johdollinen keskikokoinen - 50 kpl

Varastossa
Tuote: AE3TBW Malli: QD30-RCRistiviite: 5FV25

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€102.13 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorvatulpat
Johdon väriOranssi
Johdon materiaaliVinyyli
Metalli havaittavissaEi
Melunvaimennusluokka NRR26 dB
Pakkauspolybag
Paria pakkausta kohti50
Pistokkeen väriOranssi
Tulpan materiaalivaahto
ShapeSoittokello
KokoKeskikokoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.72
Laivan korkeus (cm)19.56
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Johdollinen / ilman johtoa (johdollinen)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMelunvaimennusluokka NRRPakkausShapeKokoPkg. MääräHinta
HOWARD LEIGHT QD-5-30 -korvatulpat 26db johdollinen Reg Pk5 | AA7VFC 16R202 QD-5-3026 dBVetoketjullinen poly laukkuSoittokelloYleismaailmallinen5€0.70
HOWARD LEIGHT SMF-30W-P -korvatulpat 25db johdotettu universaali - 50 kpl: n pakkaus | AB7UQG 24C176 SMF-30W-P25 dBPaperipussilaipallinenYleismaailmallinen100€248.43
HOWARD LEIGHT SMF-30BU -korvatulpat, 25db, johdotettu, universaali - 100 kpl AC9KBK 3GYE1 SMF-30BU25 dBpolybaglaipallinenYleismaailmallinen100€219.74
HOWARD LEIGHT SMF-30 -korvatulpat 25db johdotettu universaali - 100 kpl pakkaus | AD2YVG 3WU28 SMF-3025 dBHearPack (R)laipallinenYleismaailmallinen100€237.81
HOWARD LEIGHT FUS30-HP -korvatulpat, 27db, johdotettu, universaali - 100 kpl AD2YVH 3WU29 FUS30-HP27 dBFlip-Top-laatikkolaipallinenYleismaailmallinen100€290.88
HOWARD LEIGHT FUS30S-HP -korvatulpat, 27db, johdotettu pieni - 100 kpl pakkaus | AD2YVJ 3WU30 FUS30S-HP27 dBFlip-Top-laatikkolaipallinenPieni100€290.88
HOWARD LEIGHT AS-30R -korvatulpat 27 dB: n johdotettu Med - 50 kpl: n pakkaus | AE3RWJ 5FT95 AS-30R27 dBTurvallisuusvaikutuslaipallinenKeskikokoinen50€183.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOWARD LEIGHT QD30-RC korvatulpat 26db johdollinen keskikokoinen - 50 kpl
€102.13 /pakkaus