Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HOWARD LEIGHT LPF-1 -korvatulpat 30db ilman johtoa Universal - 200 kpl AE3TBM 5FV09

HOWARD LEIGHT LPF-1 korvatulpat 30db ilman johtoa Universal - 200 kpl

Varastossa
Tuote: AE3TBM Malli: LPF-1Ristiviite: 5FV09

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€54.86 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorvatulpat
Metalli havaittavissaEi
Melunvaimennusluokka NRR30 dB
PakkausPoly-laukku
Paria pakkausta kohti200
Pistokkeen väriVihreä
Tulpan materiaalivaahto
Shapemuotoillut
KokoYleismaailmallinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)20.07
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Johdollinen / ilman johtoa (ilman johtoa)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMelunvaimennusluokka NRRPakkausShapeKokoPkg. MääräHinta
HOWARD LEIGHT MAX-5-30 -korvatulpat 33db johdollinen Reg Pk5 | AA7VEW 16R195 MAX-5-3033 dBVetoketjullinen poly laukkuSoittokelloSäännöllinen5€4.00
HOWARD LEIGHT LPF-5-30 -korvatulpat 30db johdotettu Reg 5 Pr | AA7VFA 16R199 LPF-5-3030 dBVetoketjullinen poly laukkumuotoillutSäännöllinen5€3.79
HOWARD LEIGHT LPF-30-P -korvatulpat 30db johdotettu universaali - 100 kpl pakkaus | AD2DKT 3NHH4 LPF-30-P30 dBPaperipussimuotoillutYleismaailmallinen100€75.98
HOWARD LEIGHT LPF-1-D -korvatulpat 30db ilman johtoa Universal - 500 kpl pakkaus | AD2YVP 3WU35 LPF-1-D30 dBLaatikkomuotoillutYleismaailmallinen1€157.51
HOWARD LEIGHT LPF-30 -korvatulpat 30db johdotettu universaali - 100 kpl pakkaus | AE3TBN 5FV12 LPF-3030 dBPoly-laukkumuotoillutYleismaailmallinen100€53.83
HOWARD LEIGHT MAX-1 -korvatulpat 33db ilman johtoa Universal - 200 kpl AE3TBP 5FV14 MAX-133 dBPoly-laukkuSoittokelloYleismaailmallinen200€69.17
HOWARD LEIGHT MAX-30 -korvatulpat 33db johdotettu universaali - 100 kpl pakkaus | AE3TBQ 5FV17 MAX-3033 dBPoly-laukkuSoittokelloYleismaailmallinen100€63.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOWARD LEIGHT LPF-1 korvatulpat 30db ilman johtoa Universal - 200 kpl
€54.86 /pakkaus