Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HOWARD LEIGHT 1030390 Elektroninen korvasuojus Am / fm Näkyvyys 25db | AC6UDV 36G710

HOWARD LEIGHT 1030390 Elektroninen korvasuojain Am/fm Hi-näkyvyys 25db

Varastossa
Tuote: AC6UDV Malli: 1030390Ristiviite: 36G710

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€182.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen korvasuojus
Akun tyyppiAA
VäriHi-Vis Vihreä
KorvamuffintyyliYlipäätä
Melunvaimennusluokka NRR25 dB

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi8518302000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lisäsyöttö (3.5 mm)
    • Radiokaistan tyyppi (AM / FM)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
HOWARD LEIGHT 1030331 Elektroninen korvasuojus Am / fm Musta 25db | AC6UDU 36G709 1030331Musta€193.57
HOWARD LEIGHT 1030333 Elektroninen korvasuojus Am Foam Black 25db | AC6UDW 36G711 1030333Musta€315.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOWARD LEIGHT 1030390 Elektroninen korvasuojain Am/fm Hi-näkyvyys 25db
€182.87 / yksikkö