HOWARD LEIGHT

Suodattaa

Turvallisuus

Liimat, tiivisteet ja teipit

Turvallisuus Suodattaa

KuulosuojaKatso kaikki

  • Kertakäyttöiset korvatulpat

    Johdolliset ja johtamattomat kertakäyttöiset korvatulpat, joita käytetään korkean vaimennuksen aikaansaamiseen samalla, kun ne suojaavat korvia kovalta melulta, veden, vieraiden esineiden, pölyn tai liiallisen tuulen pääsyltä

  • Korvatulpat

    Korvanapit, joissa on säädettävä pääpanta, joka jakaa paineen tasaisesti mukavaan istuvuuteen pään koosta riippumatta. Pienikokoinen, kätevä säilytys ja musta, vihreä, harmaa ja sininen

  • Korvatulppien annostelijat

    Käytetään yhden tai kahden korvatulpan jakamiseen kerrallaan ja suojaamaan niitä pölyltä. Voit tallentaa jopa 500 parin korvatulppia. Voidaan helposti asentaa seinälle tai tasaiselle alustalle

  • Korvatulppien sovitustestausjärjestelmät

    VeriPR-sarjan korvatulppien testaussarjat, jotka sisältävät ohjelmisto-CD: n, ääniprosessorin, kuulokkeet, USB-kaapelin, viiteoppaan, korvaavat korvatyynyt ja kantolaukun. Käytetään korvatulppien suojaustason testaamiseen ja voivat toimia taajuuksilla, jotka vaihtelevat välillä 250 - 4000 Hz

  • Elektroniset kuulonsuojaimet ja korvatulpat

    ANSI-yhteensopivat korvanapit, jotka suojaavat korkeilta melutasoilta ja joiden melunvaimennusaste on enintään 30 db. Mukana säädettävä pääpanta, joka jakaa paineen tasaisesti ja varmistaa mukavan istuvuuden

  • Kuulonsuojaimet

    Sisältää korva-palkit, kuulonsuojaimet, imukykyiset tyynyt, hygieniasetit, vyöpidikkeet ja -kaapelit sekä niihin liittyvät tarvikkeet, joita käytetään kuulonsuojaimiin ympäristöissä, joissa melutaso on korkea

  • Uudelleenkäytettävät korvatulpat

    Johdolliset ja langattomat uudelleenkäytettävät korvatulpat, jotka voidaan puhdistaa helposti saippualla ja vedellä. Tarjoaa erinomaisen suojan useisiin käyttötarkoituksiin ja sopii ympäristöihin, joissa vaaditaan korvatulppien pitämistä ja säilyttämistä uudelleenkäyttöä varten

TyövaatteetKatso kaikki

  • Kylmän sään päähineet ja vuoraukset

    Nailonista valmistetut, pään yläpuolella olevat talvivuoret suojaavat päätä, korvia ja kaulaa kylmältä. Edessä on vetoketju säätöä varten, ja niitä on saatavana S-, M-, L- ja XL-koossa

Tietoja HOWARD LEIGHTista

Howard Leight on maailmanlaajuinen kuulonsuojaustuotteiden ja -lisävarusteiden toimittaja. Sen tuoteluetteloon kuuluvat kertakäyttöiset korvatulpat, korvasuojukset, uudelleenkäytettävät korvatulpat, kypäräkorvatyynyt ja korvasangat. Tuotemerkin kertakäyttöiset johdolliset ja johdottomat kertakäyttöiset korvatulpat tarjoavat suojan voimakkaalta melulta ja pölyltä ja mahdollistavat erinomaisen vaimennuksen. Näiden korvatulppien melunvaimennusluokka on enintään 33 dB, ja niitä on saatavana eri väreinä, kokoina ja muotoina. Howard Leightin Leightning-sarjan kuulonsuojaimissa on ilmavirtauksen ohjaustekniikka optimaalisen vaimennuksen takaamiseksi ja tukeva teräsrakenne, joka kestää vaativaa käyttöä vaikeissakin olosuhteissa. Näissä kuulonsuojaimissa on napsautettavat korvatyynyt, jotka on helppo vaihtaa, ja säädettävä pääpanta, joka jakaa paineen tasaisesti ja tekee siitä sopivan jokaiseen pään kokoon. Valitse laaja valikoima korvatulppien annostelijoita, kylmän sään päähineitä ja vuorauksia, elektronisia kuulonsuojaimia ja kuulonsuojaimia. Raptor Supplies.

Yksinomaiset tuotemerkit