Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HOSHIZAKI HS-5061 Jääpalakoneen tyhjennyspumppu 115V | AH3GKW 31XD01

HOSHIZAKI HS-5061 Jääkoneen tyhjennyspumppu 115V

Varastossa
Tuote: AH3GKW Malli: HS-5061Ristiviite: 31XD01

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,024.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJääpalakoneen tyhjennyspumppu
Viraston vaatimustenmukaisuusUL
Ampeeria15
VäriMusta
Johdon pituus4
Syvyys3.5
Korkeus9
MateriaaliMetallia ja muovia
TyyppiLauhdepumppu
KäytettyTyhjennyspumppu
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.393
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)29.72
Laivan leveys (cm)29.72
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOSHIZAKI HS-5061 Jääkoneen tyhjennyspumppu 115V
€1,024.47 / yksikkö